Välikappale MLA, M6 − 20, Pituus: 50mm

Tuote nro.: 338142 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 50 mm
kierteitysalueelle M6 − 20
Ulko-⌀ D 35 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Valmistajan numero 338142 50

Kuvaus

Käyttö:

Perusjatkopalojen pidentämiseenvaikeapääsyisissä paikoissa.

Sopii:

Perusjatkopalat MLA, nro 338130 .
Pikavaihtoistukka ER25.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin