{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-BFP | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563165 115 | |
EAN / GTIN | 9009012018806 | |
Valmistajan numero | 34332802 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon ⌀: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
994 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 656 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 596 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 604 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX | INOX | INOX |
Kiekon ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | A |
Koostumus | A60R-BFP | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |