Tool24 PickOne – isäntäjärjestelmä DE, Lokeroiden määrä: 640

Tuote nro.: 979201 640
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Liitäntä: Hoffmann Group Connected

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Liitäntä Hoffmann Group Connected
Sarja Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 080 mm
Syvyys 875 mm
Määrä Lokero A 640
Kantavuus / välikkö 2 kg
Käyttöjärjestelmä Suomi
Paino 275 kg
Tuotetyyppi Tavaranannostelujärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Valmistajan numero 979201 640
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarvikeautomaatti, jossa on jokaisen tuotteen varman ulosoton takaava innovatiivinen rumpujärjestelmä. Tavaroiden erittäin nopea ulosotto lyhyiden hakuaikojen ansiosta, itsestään avautuva lokero ja optinen signaali oikeassa lokerossa. Tool24 PickOnen rumpuun on saatavissa 4 eri lokerokokoa vakiokonfiguraationa, ja sen 1000 kg: n kantavuus on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön.Kosketusnäytön joustava kiinnitys molemmin puolin olevan reikälevyn ansiosta.
Master-järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan laajennusjärjestelmillä ja se voidaan yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.
Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.
Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.
Maksimimäärä varastoimispaikkoja, soveltuu erinomaisesti pienikokoisille tuotteille, kuten esim. kääntöterille.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti Basic.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.
Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.