{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Liitäntä | Hoffmann Group Connected | |
Sarja | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 080 mm | |
Syvyys | 875 mm | |
Määrä Lokero A | 320 | |
Määrä Lokero B | 32 | |
Määrä Lokero C | 64 | |
Määrä Lokero D | 32 | |
Kantavuus / välikkö | 2 kg | |
Paino | 275 kg | |
Tuotetyyppi | Tavaranannostelujärjestelmä |
Tuotekoodi | 979201 448 | |
EAN / GTIN | 4062406134105 |