ESD-ruuvimeisselivalikoima Torx®- ja kuusiokantaruuveille 10

Tuote nro.: 973220 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×12
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×12
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 250 mm
Syvyys 300 mm
Leveys G 10
Syvyys G 12
Työkalujen lukumäärä 10
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973220: 1 kpl
WERA ESD -sähköruuvimeisseli Torx®-ruuveille nro 625772, koot TX4; TX5; TX6: kutakin 1 kpl
PB SWISS TOOLS ESD -sähköruuvimeisseli, kuusiokolo, nro 627495 koot 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: kutakin 1 kpl
Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick ESD -rasia nro 972312 koko 3×3/1: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript