Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro, ESD TX6

Tuote nro.: 625772 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1567 TORX® ESD Micro
Torx®-profiili TX6
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625772 TX6
EAN / GTIN 4013288039187
Valmistajan numero 05030122001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.