Heavy Duty -teippi Pituus 50 m GREY

Tuote nro.: 964981 GREY
(3,60 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 70 N/mm
Venymiskyky 35 %
Vetolujuus 400 N/mm
Erityisominaisuus käsin katkaistava
Käyttö Merkintä
lämmönkestävyys enintään 80 °C
Väri harmaa
Pituus 50 m
Leveys 50 mm
Paksuus 1,36 mm
Tuotetyyppi Lattiamerkintäteippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964981 GREY
EAN / GTIN 4042448572110
Valmistajan numero 60954-00001-03

Kuvaus

Malli:

Itseliimautuva lattiamerkintäteippi tesa® liukastumista estävä Heavy Duty 60954 sisä- ja ulkotiloihin. Kehitetty jatkuvaan korkean kuormituksen käyttöön ja äärimmäisiin olosuhteisiin, esim. työmaa-ajoneuvot tai alustat ja rampit. Liimautuu varmasti useimpiin pintoihin, suolaveden- ja kemikaalinkestävä, hyvä säänkestävyys. Teipit koostuvat erittäin isoilla hiukkasilla pinnoitetusta PVC-pohjasta. Liukastumisen esto R13 (R12 koolle B/Y). Vahvuus 1,36 mm.

Standardi:

DIN 51130.