{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
| Hordozóanyag | PVC fólia | |
| Ragasztó massza | akrilát | |
| Ragasztóerő acélon | 70 N/mm | |
| Tágulási képesség | 35 % | |
| Szakítószilárdság | 400 N/mm | |
| Különlegesség | kézzel téphető | |
| Felhasználás | Jelölés | |
| Hőálló max. | 80 °C | |
| Festék | szürke | |
| Hossz | 50 m | |
| Szélesség | 50 mm | |
| Vastagság | 1,36 mm | |
| Termék fajtája | Padló jelölőszalag |
| Cikkszám | 964981 GREY | |
| EAN / GTIN | 4042448572110 | |
| Gyártó száma | 60954-00001-03 | |
| Gyártó/felelős személy | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |