{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Anti-Rutsch Heavy Duty | |
| Denominación del fabricante | tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954 | |
| Color | gris | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 70 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 35 % | |
| Resistencia a la tracción | 400 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 80 grados | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Marcación | |
| Características | Desgarrable a mano; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 50 mm | |
| Espesor S | 1,36 mm |
| Número de artículo | 964981 GREY | |
| EAN / GTIN | 4042448572110 | |
| Número del fabricante | 60954-00001-03 | |
| Fabricante/responsable | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |