{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
Korkeus | 113 mm | |
Leveys | 80 mm | |
Leveys E | 8 E | |
Jakoyksikkö | 1 E = 10 mm | |
taitettu kiinnike etiketinpitimille | ei | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 140 ja korkeampi mm | |
Materiaali | alumiini | |
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | ei | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960040 113X80 | |
EAN / GTIN | 4045197327659 |