Välilevy 113X100 mm

Tuote nro.: 960040 113X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Korkeus 113 mm
Leveys 100 mm
Leveys E 10 E
Jakoyksikkö 1 E = 10 mm
taitettu kiinnike etiketinpitimille ei
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 140 ja korkeampi mm
Materiaali alumiini
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan ei
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960040 113X100
EAN / GTIN 4045197327666

Kuvaus

Käyttö:

Laatikoiden tilanjakoa varten uravliseiniennro 960030 lisäksi.
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
    Korkeus×Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin