• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Trennblech, Höhe×Breite: 113X100mm

Artikel-Nr.: 960040 113X100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 113 mm
Breite 100 mm
Breite in E 10 E
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter nein
passend für Schubladen Fronthöhe 140 und höher mm
Material Aluminium
Fixierung am Schubladenboden nein
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960040 113X100
EAN / GTIN 4045197327666
Herstellernummer 960040 113X100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur weiteren Unterteilung der Schubladen in Verbindung mit Schlitztrennwänden Nr. 960030.