Easyfix-vyöpidike 2

Tuote nro.: 955765 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
Sarja Easyfix
Hihnan pituus 2×400 mm
Tuotetyyppi Hihnanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955765 2
EAN / GTIN 4062406197865

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen hihnakiinnitys suurikokoisten esineiden helppoon ja turvalliseen pystysuoraan kiinnittämiseen esim. profiileille, putkille, tikkaille jne. Vaihteleville pituuksille, monikäyttöinen.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Hihnan toisessa päässä 1 × lukko ja toisessa 1 × salpa.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript