Easyfix remhållare 2

Art-nr: 955765 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
322 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 2
Serie Easyfix
remlängd 2×400 mm
Produktslag Remhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955765 2
EAN/GTIN 4062406197865

Benämning

Utförande:

Kompakt remhållare för enkel och säker vertikal fixering av skrymmande föremål som profiler, rör, stegar osv. Universellt användbar,flexibel och med variabel längd.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Med vardera en remända − 1× lås och 1× spänne

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.