Držák řemenů GARANT easyFix, Typ: 2

Artiklové číslo: 955765 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT easyFix Gurthalter, Typ: 2
Barva Černá
Vhodné pro Děrované stěny
Materiál základní desky plast
Druh produktu Držák popruhu
Délka 400 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955765 2
EAN / GTIN 4062406197865
Číslo výrobce 955765 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompaktní držák popruhů pro jednoduché a bezpečné, svislé upnutí rozměrných předmětů, jako jsou profily, trubky, žebříky atd. - pružné, univerznální použití s variabilní délkou.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
S jedním koncem popruhu – 1× zámkem a 1× uzávěrem.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.