Soporte para cinturón GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 955765 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT easyFix Gurthalter, Typ: 2
Color negro
Aptitud para Paredes perforadas
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte de correa
Longitud 400 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 955765 2
EAN / GTIN 4062406197865
Número del fabricante 955765 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de correa compacto para la fijación vertical sencilla y segura de objetos voluminosos como perfiles, tubos, escaleras, etc. Flexible, variable en longitud y de uso universal.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Con un extremo de la correa con 1 cierre y 1 lengüeta.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.