GARANT easyFix -yleispidin 90°, ⌀ 6 mm, Hyötysyvyys×Hyötykorkeus: 30X25mm

Tuote nro.: 955600 30X25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,11 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    9,26 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
686 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys×Hyötykorkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyötykorkeus 25 mm
Hyötyleveys 43 mm
Hyötysyvyys 30 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Koukkumuoto Pyöreä kaksoiskoukku 90°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400
Valmistajan numero 955600 30X25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.