Taulut M

Tuote nro.: 955320 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 777 mm
Leveys 500 mm
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Paino 5,8 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184

Kuvaus

Malli:

Tukeva, reunoista taivutettu teräspelti □ 9×9 mm, 37 mm:n reikävälit reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarvikkeet seinään kiinnittämistä varten, tarraetiketit.

Pintakäsittely:

Hopeanvärinen, jauhemaalattu.

Ohje:

Voidaan varustaa Easyfix-koukuilla ja -pitimillä sekä reikälevytarvikkeilla, □ 9×9 mm 37 mm:n välein, ryhmä 95.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet