Stijenke M

Artikl br.: 955320 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 777 mm
širina 500 mm
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Težina 5,8 kg
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184

Opis

Izvedba:

Robusni čelični lim obrubljen, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix.

Opseg isporuke:

Uključuje pribor za zidnu montažu, naljepnice.

Lakiranje:

Boje srebra, praškasto lakirano.

Napomena:

Opremanje s pomoću kuka i držača Easyfix i pribora za perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm iz grupe 95.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema