Skivor M

Article no.: 955320 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
502 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 777 mm
Bredd 500 mm
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 5,8 kg
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184

Beskrivelse

Utförande:

Robust kantad stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare.

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör för väggmontering, etiketter.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Kan utrustas med Easyfix krokar och hållare och tillbehör för perforerade paneler 9×9 mm i 37-mm-raster från grupp 95.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories