Säilytysalusta, urakumimattoa, paksuus 3 mm

Tuote nro.: 943245
(86,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×27 E
Leveys 1 024 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 54E
Syvyys E 27E
Paksuus 3 mm
sopii vetolaatikolle E 54×27 E
Materiaali kumi
Pinta urat
Väri musta
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943245
EAN / GTIN 2050001919946
Valmistajan numero 943245

Kuvaus

Malli:

Ajankohtaisia haitta-aineraja-arvoja ei voida taata.

Sopii:

Työkalukaappirunko nro 943231; 943261; 943266.