• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor

Número de artículo: 943245
(94.69 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×27 E
Anchura 1,024 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 27E
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 54×27 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943245
EAN / GTIN 2050001919946
Número del fabricante 943245

Descripción

Ejecución:

No se pueden garantizar los valores límite actuales de sustancias peligrosas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943231; 943261; 943266.