Platta av räfflat gummi, 3 mm tjock

Art-nr: 943245
(SEK 935,55 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 54×27 E
Bredd 1 024 mm
Djup 572 mm
bredd i E 54E
djup i E 27E
Tjocklek 3 mm
passar låda i E 54×27 E
Material Gummi
Yta Spår
Färg svart
Produktslag Räfflad gummimatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943245
EAN/GTIN 2050001919946
Tillverkarens nummer 943245

Benämning

Utförande:

Aktuella gränsvärden för farliga ämnen kan inte garanteras.

Passar till:

Verktygsskåpstomme nr 943231; 943261; 943266.