Pyöräalusta Ready-to-go-työpenkkeihin 1200

Tuote nro.: 927271 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Sarja Ready-to-go; Ready-to-go
Korkeus 200 mm
Leveys 1 200 mm
Syvyys 700 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Tuotetyyppi Pyöräalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600

Kuvaus

Malli:

Jalusta, jossa 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ⌀ 100 mm, umpikuminen kulutuspinta, ei jätä jälkiä, harmaa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). 2K-Haptoprene-kahva nosto-/laskuvälineessä.

Sopii:

Ready-to-go-työpenkit, laatikostorungon leveydet yhteensä 1200 mm ja alusrakenteen leveys 1300 mm.
Nro 927241 koko 1200/2, 1200/3; nro 927261 koko 1200/2, 1200/3.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu, ei muutettavissa.

Ohje:

Ajoyksikkö ei sovi jälkivarusteluun. Työpenkit, joissa on ajoyksikkö, tarvitsevat laatkot, joissa on laatikoiden yksittäinen turvalukitus. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki