Reikälevyseinä yksipuolinen työkaluvaunuun 444 mm

Tuote nro.: 914851 444
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Sarja ToolCar
Korkeus 444 mm
Reikäseinän korkeus 444 mm
Reikäseinän leveys 635 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Reikäseinä, yksipuolinen, toinen puoli sileää teräspeltiseinää.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript