{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Serie | ToolCar | |
| Color | gris | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de producto | pared perforada | |
| Anchura | 635 mm | |
| Altura | 444 mm | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Medida del orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios (retícula) | 37 mm | |
| Modelo panel perforado | Se puede equipar por un lado | |
| Material | Chapa de acero | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | no | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 914851 444 | |
| EAN / GTIN | 4045197893949 | |
| Número del fabricante | 914851 444 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |