Stijenka od perforiranog lima s jedne strane radioničkih kolica 444 mm

Artikl br.: 914851 444
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Serija ToolCar
Visina 444 mm
Perforirana stijenka visina 444 mm
Perforirana stijenka širina 635 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.
Perforirana stijenka, s druge strane glatka stijenka čeličnog lima.

Odgovara:

Opseg isporuke:

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.