Vägg av perforerad plåt enkelsidig för verkstadsvagnar 444 mm

Art-nr: 914851 444
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolCar
höjd 444 mm
perforerad panel, höjd 444 mm
perforerad panel, bredd 635 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914851 444
EAN/GTIN 4045197893949

Benämning

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg på ena sidan, andra sidan slät stålplåtsvägg.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.