Serre-joints 450 mm

Réf.: 860271 450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 19×6 mm
Capacité de serrage 450 mm
Porte-à-faux 60 mm
Force serrage max. 2 000 Nm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860271 450
EAN / GTIN 4008158040820
Réf. fabricant GK45

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, jeu du filetage trapézoïdal souple avec rotule pivotante. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Extrêmement flexible et utilisation possible même dans des espaces restreints, pour pression de serrage (jusqu'à 2000N).