sähköasentajan sakset 2K-kädensija ja lankaleikkuri 140 mm

Tuote nro.: 768850 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 746 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953

Kuvaus

Malli:

Toinen terä tiheähampainen, toinen sileä.
Leikkuripää ruostumatonta jaloterästä, erittäin kestävät, TiN-pinnoitetut terät. Tarkka leikkuujälki tukevan, ruuvatun nivelen ansiosta. Kätevä, ergonominen 2K-kädensija, voimakas leikkuu ja käteen sopiva Haptoprene-pinta.
Alaterässä on lankaleikkuri.
Lyhyt, luja malli.

Käyttö:

Ohuille langoille, kaapeleille, eristysletkuille, kumille, nahalle jne.