Martello di gomma bianco A900

Codice art.: 755550 A900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 140 mm
⌀ Testa 90 mm
Lunghezza manico 380 mm
Peso 1.150 g
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755550 A900
EAN / GTIN 4045197720818

Descrizione

Esecuzione:

In gomma tenace (90 Shore), non elastica; con percussione fortemente trainante. Le bocche usurate possono essere ripassate al tornio. Con manico in frassino.
Corpo bianco per lavori senza rigature.

Norma:

DIN 5128

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 755600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi