Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu 4 mm

Tuote nro.: 747000 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 514 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 4 mm
Standardi DIN 6450 C
Kokonaispituus L1 150 mm
Tuurnan pituus L2 50 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta maalattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747000 4
EAN / GTIN 4049002002823
Valmistajan numero R450 004 0

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:

DIN 6450.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu − kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.
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
    Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin