Drivdorn, normalkvalitet, lackerad 4 mm

Article no.: 747000 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 230 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Spets-⌀ (D) 4 mm
Norm DIN 6450 C
totallängd L1 150 mm
dornlängd L2 50 mm
skaft-⌀ S 10 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Drivdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 747000 4
EAN / GTIN 4049002002823
Manufacturer number R450 004 0

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

DIN 6450.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.
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
    Spets-⌀ (D) (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen