{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 125 mm | |
| Leikkuuviiste | SFW | |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 0,15 mm - 2 mm | |
| Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 0,15 mm - 0,8 mm | |
| Kahva | Muovikuori | |
| Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut ja tarkkuushiotut | |
| Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
| varressa aukaisujousi | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 725393 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263950707 | |
| Valmistajan numero | 725393 125 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |