Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak 125 mm

Cikkszám: 725393 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 309 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Szár nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóéllel.
Szárak műanyag bevonattal, nyitórugóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.