Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams, standartinės formos, SFW, Bendras ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 725393 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu ir preciziškai nušlifuoti
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Kojelės su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Gamintojo numeris 725393 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siaura viršūnė, pjaunančiosios briaunos grūdintos indukciniu būdu ir tiksliai nušlifuotos, su smailia pjovimo galvute.
Kojelė dengta plastiku, su atidarymo spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.