Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 725393 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Velmi jemná vata
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 125 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Označení výrobce Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform SFW
Barva Modrá; Šedá
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Průměr min., Drát (měkký) 0,15 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,15 mm
Průměr max., Drát (měkký) 2 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 0,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Číslo výrobce 725393 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou.
Ramena s plastovým pláštěm, s otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.