{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 180 mm | |
| Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
| Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5749 | |
| Kahva | paksuseinämäinen kahvankuori | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
| aukaisujousella | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 725265 180 | |
| EAN / GTIN | 3662424076558 | |
| Valmistajan numero | 192A.18CPE | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |