{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Standardní stranové štípací kleště
|
|
| Materiál |
chromvanadiová ocel
|
|
| Celková délka L |
180 mm
|
|
| Vhodné pro |
Drát (tvrdý); Pianový drát
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Průměr max., Pianový drát |
2 mm
|
|
| Průměr max., Drát (tvrdý) |
2,2 mm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Povrch |
chromované
|
|
| Výrobní proces |
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
|
|
| Hmotnost celkem |
260 g
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 725265 180 | |
| EAN / GTIN | 3662424076558 | |
| Číslo výrobce | 192A.18CPE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |