• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 725265 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,2 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Manici con rivestimento robusto
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725265 180
EAN / GTIN 3662424076558
Codice del produttore 192A.18CPE
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuz. cromata, manici con rivestimento robusto. Molla antiaffaticamento in plastica. Taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.