Kliješta za rezanje kabela, kromirana 180 mm

Artikl br.: 725265 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška navlaka za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725265 180
EAN / GTIN 3662424076558
Broj proizvođača 192A.18CPE

Opis

Izvedba:

Kliješta kromirana, sa drškama debele prevlake. Smanjen umor pri radu zahvaljujući plastičnoj opruzi za otvaranje. Oštrice dodatno induk. kaljene (otprilike 62 HRC).

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.