Asennuspihdit rengassokille G1

Tuote nro.: 719950 G1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat
Kokonaispituus 140 mm
Kärjen ⌀ 1,3 mm
Akseleille, joiden ⌀ on 4 – 7 mm
Standardi DIN ISO 5743
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä (koko G0, säätöruuvi)
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719950 G1
EAN / GTIN 4003773231066
Valmistajan numero 46 11 G1

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Kärjet suorat ja kapenevat, sopivat rengassokkien reikiin. Aukaisujousi, G0:ssa säätöruuvi.

Käyttö:

Tarttumarenkaat (urattomille akseleille tarkoitetut renkaat).

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.