{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Griff | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr hrotu | 1,3 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5743 | Kroužky pro hřídele | |
| Pro průměr min., Kroužky pro hřídele | 4 mm | |
| Pro průměr max., Kroužky pro hřídele | 7 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719950 G1 | |
| EAN / GTIN | 4003773231066 | |
| Číslo výrobce | 46 11 G1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |