Kliješta za montažu prstena G1

Artikl br.: 719950 G1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: prsteni za vratila bez utora

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom prsteni za vratila bez utora
ukupna duljina 140 mm
⌀ vrha 1,3 mm
za ⌀ vratila 4 – 7 mm
Standard DIN ISO 5743
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da (vel. G0 s vijkom za podešavanje)
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719950 G1
EAN / GTIN 4003773231066
Broj proizvođača 46 11 G1

Opis

Izvedba:

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Ravni šiljci; odgovaraju uz provrte prstena. S oprugom za otvaranje; G0 s vijkom za podešavanje.

Upotreba:

Za hvatne prstene (prstene za vratila bez utora).

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.