Vesipumppupihdit, jauhemaalattu 250 mm

Tuote nro.: 706101 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 528 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Avautuma kuusikulmaa varten 36 mm
Avautuma (putken paksuus) 1.1/2 tuuma
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706101 250
EAN / GTIN 4062406069636

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus.
Pihdit punaiseksi jauhemaalattu, leuat ja nivel kiillotettu.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.