Kärkiupottimen Bits-teräsarja, tukeva kotelo, 8-osainen

Tuote nro.: 676312
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 335 C
  • Terien lkm Z: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 6
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 335 C
Terien lkm Z 3
Osien määrä 8
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676312
EAN / GTIN 4013288101587
Valmistajan numero 05259147001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Sisältö:

Kärkiupotinterät, kolmiteräiset: Nro 676310 à 1 kpl koot 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Ruuvitaltanpidin: 1 kpl nro 676410
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat