{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Ristikantakoko | 2 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668382 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278428 | |
Valmistajan numero | 5192.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt 2
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Kokonaispituus | 205 | 207 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |