{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 3,1 – 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668382 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278428 | |
Broj proizvođača | 5192.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim odvijač za Pozidriv, Classic za električare potpuno izolirano 2
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 3,1 – 5,2 | 3,1 – 5,2 |
ukupna duljina | 205 | 207 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |