{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Kryžminių įpjovų dydis | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Varžtų ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 205 mm | |
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 668382 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278428 | |
Gamintojo numeris | 5192.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Slim elektriko atsuktuvas Pozidriv ir Classic varžtams izoliuotas 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | Pozidriv atsuktuvas |
Varžtų ⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
visas ilgis | 205 | 207 |
Geležtės ilgis | 100 | 100 |
Kryžminių įpjovų dydis | 2 | 2 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |