{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Classic VDE | |
| Kreuzschlitzgröße | 2 | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
| Klingenlänge | 100 mm | |
| ganze Länge | 205 mm | |
| Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 668382 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733278428 | |
| Herstellernummer | 5192.SL 2-100 |